{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nyttehøjde N | 285 mm - 315 mm | |
Samlet højde | 350 mm - 380 mm | |
S-akseafstand A | 80 mm - 110 mm | |
passer til farvekode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Produkttype | Emnestop |
Artikelnummer | 360432 300 | |
EAN/GTIN | 4062406640446 | |
Producentnummer | 360432 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Emnestop, 3-dimensionalt 300
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
882,81 DKK
856,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet højde | 350 mm - 380 mm | 210 mm - 240 mm | |
Passer til | Skruestikker med magnetiske flader | ||
passer til farvekode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Nyttehøjde N | 285 mm - 315 mm | 145 mm - 175 mm | |
S-akseafstand A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Produkttype | Emnestop | Emnestop | Emnestop |