C5 SCLCL 35060-09-JHP Værktøjer med skruespænding, CAMFIX-grænseflade og målrettet kølemiddelforsyning til positive, rombiske 80° vendeskær

Art.-nr.: 3603672
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603672
EAN/GTIN 7291075346657
Producentnummer 3603672
L-nummer L24230 11

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, funktionslængde (LF) 60 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) venstre
  • Swirl vinkel (ECA) 55 grader
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CC.. 09T3
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven