• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

A-PTFNL 16-3X borestænger med 91° angrebsvinkel og vippeklemme til negative trekantede TNMX- eller TNMG-skær

Art.-nr.: 3603631
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603631
EAN/GTIN 7291075350739
Producentnummer 3603631
L-nummer L23990 2043

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borestænger
  • Aftagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Dmin afstik 1-1/4″
  • Totallængde (OAL): 8″
  • Akselhøjde (H): 0,9″

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Funktionsbredde (WF): 0.6″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TNMG 331-F3P
  • Mindste udboringsdiameter (DMIN): 1-1/4″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Rakevinkel aksial (GAMP): -6 Degrees
  • Rakevinkel radial (GAMF): -14 Degrees
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1-1/2″
  • Skafthøjde (H): 0.9″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven