A-PCLNR 12-3G Borestænger med løftestangslås til CNMX-indsatse

Art.-nr.: 3603625
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603625
EAN/GTIN 7291075260342
Producentnummer 3603625
L-nummer L23990 2013

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, minimum boring diameter (DMIN) 1″, samlet længde (OAL) 7″, skafthøjde (H) 0,68″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 1/2″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -15 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1,181″
  • Skafthøjde (H): 0,68″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven