A25R PSKNL-09 Borestænger med vippeklemme til negative, firkantede 90°-platter

Art.-nr.: 3603615
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603615
EAN/GTIN 7291075356564
Producentnummer 3603615
L-nummer L23990 295

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstik 32 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven