A20Q PWLNL-06G Borestænger med knækspænding til negative WNMX- eller WNMG-trigonskær

Art.-nr.: 3603613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603613
EAN/GTIN 7291075281941
Producentnummer 3603613
L-nummer L23990 292

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstikning 25 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 060404-GN
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven