C5 SVJCR-35060-16-JHP Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til 35° rhombeformede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3603555
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CAMFIX
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3603555
    EAN/GTIN 7291075301519
    Producentnummer 3603555
    L-nummer L23990 1677

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, funktionslængde (LF) 60 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Retning (HÅND) højre
    • Swirl vinkel (ECA) 55 grader
    • Funktionel længde (LF) 60 mm
    • Funktionsbredde (WF) 35 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) VCMT 1604
    • Samlet længde (OAL) 90 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven