PWXOL 16-5-TF-IQ Håndtagslåseværktøj til langsgående drejning med hurtig fremføring

Art.-nr.: 3603468
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3603468
    EAN/GTIN 7291075325393
    Producentnummer 3603468
    L-nummer L23990 1071

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Generel indeksbar drejeværktøj, funktionel længde (LF) 6 ″, hoved længde (LH) 1-1/4″, samlet længde (OAL) 6″

    Egenskab:

    • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
    • Funktionel længde (LF): 6″
    • Funktionel bredde (WF): 1,2″
    • Hovedlængde (venstre): 1-1/4″
    • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 5/8″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): WOMG 55-IQ
    • Samlet længde (OAL): 6″
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
    • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
    • Skafthøjde (H): 1″
    • Skaftbredde (B): 1″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven