PSDON 20-5-IQ Håndtagslås og svalehalelomme til stift spændeværktøj med unikke dobbeltsidede firkantede indsatse

Art.-nr.: 3603444
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603444
EAN/GTIN 7291075325560
Producentnummer 3603444
L-nummer L23990 985

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 6″, hovedlængde (LH) 1,4″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Neutral
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Funktionel bredde (WF): 0,65″
  • Hovedlængde (venstre): 1,4″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 5/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMG 54
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -8,5 grader
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven