PCLNR 3232P-12-JHP Værktøjsholder med vippeklemme og målrettet kølemiddeltilførsel til negative, rombiske 80°-platter

Art.-nr.: 3603414
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3603414
    EAN/GTIN 7291075301366
    Producentnummer 3603414
    L-nummer L23990 706

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 33 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 170 mm
    • Funktionsbredde (WF) 40 mm
    • Hovedlængde (LH) 33 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMG 1204
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 32 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven