PWLOR 3232P-10-IQ Værktøjsholder med knækspændeanordning og svalehalesæde til dobbeltsidede Trigon-platter

Art.-nr.: 3603321
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603321
EAN/GTIN 7291075320725
Producentnummer 3603321
L-nummer L23990 1641

Betegnelse

Descriere:

Suport de scule cu clemă cu pârghie și locaș de plăcuţe în coadă de rândunică pentru plăcuțele Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WOMG 1007-IQ
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven