PCLOR 3232P-19-IQ Værktøjsholder med knækspændeanordning og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, rombiske 80° vendeskær

Art.-nr.: 3603291
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3603291
    EAN/GTIN 7291075321036
    Producentnummer 3603291
    L-nummer L23990 653

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 38 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 170 mm
    • Funktionsbredde (WF) 40 mm
    • Hovedlængde (LH) 38 mm
    • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) COMG 1906
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven