PCLNL 4040S-25 Værktøjsholder med vippeklemme til negative 80°-rombiske platter

Art.-nr.: 3603222
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603222
EAN/GTIN 7291075062298
Producentnummer 3603222
L-nummer L23990 1439

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 47 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 50 mm
  • Hovedlængde (LH) 47 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CNMG 2509..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven