PVACL 1212H-11S-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til positive 35°-rombiske platter til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3603217
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3603217
    EAN/GTIN 7291075310528
    Producentnummer 3603217
    L-nummer L23990 1432

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 100 mm
    • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 20 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) VC..1103
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven