C6 PWLNR-45065-08-JHP Værktøjsholder med vippespænde, CAMFIX-grænseflade og udskiftelig, målrettet kølemiddelforsyning til Trigon-platter

Art.-nr.: 3603191
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603191
EAN/GTIN 7291075300833
Producentnummer 3603191
L-nummer L23990 1550

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 65 mm, totallængde (OAL) 103 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 55 grader
  • Funktionel længde (LF) 65 mm
  • Funktionsbredde (WF) 45 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) WNMG 08..
  • Samlet længde (OAL) 103 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven