C6 PCLNL-45065-12-JHP Værktøjsholder med vippespænde, målrettet kølemiddeltilførsel og CAMFIX-grænseflade til negative, rombiske 80°-platter

Art.-nr.: 3603174
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603174
EAN/GTIN 7291075301403
Producentnummer 3603174
L-nummer L23990 1543

Betegnelse

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, funkcionális hossz (LF) 65 mm, teljes hossz (OAL) 103 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Végszög (ECA) 54 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Működési szélesség (WF) 45 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 103 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven