A32T PCLNL-12 Borestænger med vippeklemme til negative, rombeformede 80° skær

Art.-nr.: 3603140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603140
EAN/GTIN 7291075064193
Producentnummer 3603140
L-nummer L23990 536

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 40 mm, total længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven