SDHCL 1616K-11S Værktøjsholder med skruespænding til 55° platter med 7° frigangsvinkel til brug på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3603108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3603108
    EAN/GTIN 7291075303278
    Producentnummer 3603108
    L-nummer L23990 1989

    Betegnelse

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 20 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 125 mm
    • Functiebreedte (WF) 16,2 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven