SDHCL 1616K-07S Værktøjsholder med skruespænding til 55° platter med 7° frigangsvinkel til brug på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3603082
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3603082
    EAN/GTIN 7291075303223
    Producentnummer 3603082
    L-nummer L23990 1910

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 12 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 125 mm
    • Funktionsbredde (WF) 16,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 12 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..0702
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven