A-PWLNR 16-4X Borestænger med løftestangslås og kølemiddelhuller til HELITURN LD WNMX- eller WNMG Trigon-platter

Art.-nr.: 3602989
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602989
EAN/GTIN 7291075282283
Producentnummer 3602989
L-nummer L23990 1329

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 tommer, minimum boring diameter (DMIN) 1,97 tommer, samlet længde (OAL) 12 tommer, skaft højde (H) 0,905 tommer

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,65″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): WNMX 452-M4PW
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,97″
  • Samlet længde (OAL): 12″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -7 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -14 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 2″
  • Skafthøjde (H): 0,905″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven