DDJNL 12-3B R-klemmeværktøj med 93° indstiksvinkel, der bærer 55° negative rombiske skær

Art.-nr.: 3602965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602965
EAN/GTIN 7291075192728
Producentnummer 3602965
L-nummer L23990 1309

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 4-1/2″, hovedlængde (LH) 1,18″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 4-1/2″
  • Funktionel bredde (WF): 1″
  • Hovedlængde (venstre): 1,18″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DNMG 33.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -7 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven