A16M PWLNL-06G Borestænger med knækspænding til negative WNMX- eller WNMG-trigonskær

Art.-nr.: 3602957
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602957
EAN/GTIN 7291075281903
Producentnummer 3602957
L-nummer L23990 175

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstikning 25 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 060404-GN
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 30 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven