C4 PWLNL-27050-08X Værktøj med CAMFIX-grænseflade til HELITURN LD WNMX- eller WNMG-skær

Art.-nr.: 3602918
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CAMFIX
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602918
    EAN/GTIN 7291075272154
    Producentnummer 3602918
    L-nummer L23990 651

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 50 mm, totallængde (OAL) 74 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Retning (HÅND) venstre
    • Swirl vinkel (ECA) 45 grader
    • Funktionel længde (LF) 50 mm
    • Funktionsbredde (WF) 27 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Samlet længde (OAL) 74 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven