CF5 A-SVXCR-43100-22 Borehoveder til VCGT 2205-skær med CLICKFIT CF5-grænseflade til bearbejdning af aluminiumsfælge

Art.-nr.: 3602901
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CLICKFIT
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602901
EAN/GTIN 7291075275520
Producentnummer 3602901
L-nummer L23990 617

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 62 mm, Dmin afstik 40 mm, total længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 62 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 43 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VCGT 220530-AS
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 75 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven