PWLNR 16-4X Udvendigt drejeværktøj med løftestangslås til HELITURN LD WNMX- eller WNMG Trigon-indsatse

Art.-nr.: 3602892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602892
EAN/GTIN 7291075260847
Producentnummer 3602892
L-nummer L23990 1282

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 6″, hovedlængde (LH) 1,18″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Funktionel bredde (WF): 1-1/4″
  • Hovedlængde (venstre): 1,18″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): WNMX 45. WNMG 43.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven