DSSNR 3232P-19 R-spændeværktøjsholder med 45° angrebsvinkel til langs- og plandrejning af negative, firkantede skær

Art.-nr.: 3602809
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602809
EAN/GTIN 7291075192803
Producentnummer 3602809
L-nummer L23990 1595

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 38 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 38 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1906
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5,5 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven