DSSNR 3232P-15 R-spændeværktøjsholder med 45° angrebsvinkel til langs- og plandrejning af negative, firkantede skær

Art.-nr.: 3602805
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602805
    EAN/GTIN 7291075192780
    Producentnummer 3602805
    L-nummer L23990 1594

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 34 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 170 mm
    • Funktionsbredde (WF) 40 mm
    • Hovedlængde (LH) 34 mm
    • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1506
    • Samlet længde (OAL) 170 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5,5 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5,5 grader
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven