DSBNR 3232P-19 R-spændepatron med 75° angrebsvinkel til negative ISO-SNMG-platter

Art.-nr.: 3602789
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602789
    EAN/GTIN 7291075195262
    Producentnummer 3602789
    L-nummer L23990 1459

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 43 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 170 mm
    • Funktionsbredde (WF) 27 mm
    • Hovedlængde (LH) 43 mm
    • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1906
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -7,4 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -4,3 grader
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven