PWLNL 2525M-08X Spændeholder til udvendig bearbejdning med vippespænde til negative HELITURN LD-Trigon-platter

Art.-nr.: 3602750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITURNLD
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602750
    EAN/GTIN 7291075260724
    Producentnummer 3602750
    L-nummer L23990 1570

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 30 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 32 mm
    • Hovedlængde (LH) 30 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven