S-DDUNR 20-4 R-klemme borestænger, til ISO negative DNMG-indsatse

Art.-nr.: 3602617
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602617
EAN/GTIN 7291075214666
Producentnummer 3602617
L-nummer L23990 1150

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, minimum boring diameter (DMIN) 1,654 ″, samlet længde (OAL) 14 ″, skafthøjde (H) 1,14 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,88″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DNMG 442-GN
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,654″
  • Samlet længde (OAL): 14″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -10 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1,77″
  • Skafthøjde (H): 1,14″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven