S40U DCLNL-12 R-Clamp borestænger til negative 80° skær

Art.-nr.: 3602577
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602577
EAN/GTIN 7291075214963
Producentnummer 3602577
L-nummer L23990 502

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstikning 48 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Dmin afstivning 48 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -9 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 55 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven