SLBNL 4040R-22 TANG Spændeholder med 75° angrebsvinkel til udvendig bearbejdning med tangentielt skruespændte platter

Art.-nr.: 3602556
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602556
    EAN/GTIN 7291075211726
    Producentnummer 3602556
    L-nummer L23990 1212

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 200 mm, hovedlængde (LH) 35 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 200 mm
    • Funktionsbredde (WF) 35 mm
    • Hovedlængde (LH) 35 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNMX 2210..R/L.
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -7 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -4 grader
    • Skafthøjde (H) 40 mm
    • Skaftbredde (B) 40 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven