PDACR 0808M-07S Værktøjsholder med lateral knæledsspænding til positive, rombiske 55° platter til brug på automatiske drejebænke med langdorn

Art.-nr.: 3602406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602406
EAN/GTIN 7291075172775
Producentnummer 3602406
L-nummer L23990 1889

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 16 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 8 mm
  • Hovedlængde (LH) 16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..0702
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven