S50U PLANR-15 TANG Borestænger til indvendig bearbejdning med tangentielt fastspændte LNMX-skær med 4 skærekanter til høj spåntagningshastighed

Art.-nr.: 3602398
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602398
EAN/GTIN 7291075252804
Producentnummer 3602398
L-nummer L23990 405

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, Dmin afstik 85 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 47 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 37 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin afstivning 85 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Skafthøjde (H) 47 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven