HSK A63WH MUMNN J12MW MULTI-WEDGE-værktøjsholder med HSK A63WH-grænseflade til negative, rhombiske 80°-platter i rektangulært eller trigon-design

Art.-nr.: 3602387
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HSK
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602387
EAN/GTIN 7291075201505
Producentnummer 3602387
L-nummer L24230 151

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 110 mm, totallængde (OAL) 142 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
  • Samlet længde (OAL) 142 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 7 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven