HSK A63WH MULNL J12MW MULTI-WEDGE værktøjsholdere med HSK stejlt konisk skaft til 80° platter i rektangulært, rhombisk eller trigon design

Art.-nr.: 3602386
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HSK
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602386
    EAN/GTIN 7291075200188
    Producentnummer 3602386
    L-nummer L24230 152

    Betegnelse

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 110 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 110 mm
    • Functiebreedte (WF) 25 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) met C/SNMG 1204
    • Totale lengte (OAL) 142 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HSK" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven