PDACL 1012M-11S Værktøjsholder med lateral knæledsspænding til positive, rombiske 55° platter til brug på automatiske drejebænke med langdorn

Art.-nr.: 3602197
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602197
EAN/GTIN 7291075172751
Producentnummer 3602197
L-nummer L23990 788

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 22 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Hovedlængde (LH) 22 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..11T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter