E16R SDUCL-07 Borestænger med skruespænde til positive rombiske 55° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3602168
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602168
    EAN/GTIN 7291075065022
    Producentnummer 3602168
    L-nummer L23990 319

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 15 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionsbredde (WF) 11 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 070201-PF
    • Dmin afstivning 20 mm
    • Samlet længde (OAL) 200 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
    • Skafthøjde (H) 15 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven