DSKNL 2525M-12 R-spændepatron med 75° angrebsvinkel til udvendig drejning af negative ISO-SNMG-platter

Art.-nr.: 3602085
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602085
EAN/GTIN 7291075195316
Producentnummer 3602085
L-nummer L23990 751

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 31 mm, samlet længde (OAL) 153,05 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 31 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
  • Samlet længde (OAL) 153,05 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter