DSSNR 2020K-12 R-spændeværktøjsholder med 45° angrebsvinkel til langs- og plandrejning af negative, firkantede skær

Art.-nr.: 3602081
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3602081
    EAN/GTIN 7291075192759
    Producentnummer 3602081
    L-nummer L23990 1700

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 38 mm, samlet længde (OAL) 133,3 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 125 mm
    • Funktionsbredde (WF) 25 mm
    • Hovedlængde (LH) 38 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
    • Samlet længde (OAL) 133,3 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5,5 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5,5 grader
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 20 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven