PSSNR 16CA-12 Kassetter med 45° indstillingsvinkel til plan- og længdedrejning med negative, firkantede skær.

Art.-nr.: 3602053
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602053
EAN/GTIN 7291075174991
Producentnummer 3602053
L-nummer L23990 740

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 53 mm, hovedlængde (LH) 29 mm, samlet længde (OAL) 61,24 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 45 grader
  • Funktionel længde (LF) 53 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
  • Dmin afstivning 55 mm
  • Samlet længde (OAL) 61,24 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -11 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven