• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

S25T MULNR-12MW MULTI-WEDGE borestænger til negative 80°-platter i rombeformet, trekantet og kvadratisk design

Art.-nr.: 3602040
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-WEDGE
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602040
EAN/GTIN 7291075185386
Producentnummer 3602040
L-nummer L23990 291

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstik 36 mm, total længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin afstivning 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven