E08K SWUCR-02 Borestænger til bearbejdning af små diametre med positive WCGT trigon-platter

Art.-nr.: 3601988
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601988
EAN/GTIN 7291075161786
Producentnummer 3601988
L-nummer L23990 46

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstikker 8,7 mm, total længde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 7,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 4,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WCGT 020102L
  • Dmin afstivning 8,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Skafthøjde (H) 7,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter