A12M STFPR-09X Borestænger til positive trekantede TPGX-platter med 11° frigangsvinkel til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3601983
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601983
    EAN/GTIN 7291075161670
    Producentnummer 3601983
    L-nummer L23990 245

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstikning 13 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 11 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 6,7 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPGX D200-QF
    • Dmin afstivning 13 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 5 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
    • Skafthøjde (H) 11 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven