E12 SDUCR-07 HEAD Udskiftelige drejehoveder til positive, rombeformede 55°-platter med 7° frigangsvinkel til fastspænding på et hårdmetalskaft

Art.-nr.: 3601980
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601980
EAN/GTIN 7291075178210
Producentnummer 3601980
L-nummer L23990 232

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, pick-up diameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 15,8 mm, total længde (OAL) 179 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin afstivning 15,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 179 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -9 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 24,8 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Vendeplatter