S-SDUCR 8-2 Borestænger med skruelås og 55° rombiske skær med 7° frihøjde

Art.-nr.: 3601973
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601973
    EAN/GTIN 7291075093216
    Producentnummer 3601973
    L-nummer L23990 1504

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, minimum boring diameter (DMIN) 0,629″, samlet længde (OAL) 6″, skafthøjde (H) 0,46″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Funktionel bredde (WF): 0,35″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): DCMT 2-0-PF
    • Mindste borediameter (DMIN): 0,629″
    • Samlet længde (OAL): 6″
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
    • Hældningsradius (GAMF): -9 grader
    • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1″
    • Skafthøjde (H): 0,46″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven