SVJNL 1616H-12F Værktøjsholdere med skruespænding til negative 35° platter - med kontaktvippe til højpræcisions-profildrejning

Art.-nr.: 3601916
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601916
EAN/GTIN 7291075146998
Producentnummer 3601916
L-nummer L23990 1655

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNMG 12T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven