SVJNR 1616H-12F Værktøjsholdere med skruespænding til negative 35° platter - med kontaktvippe til højpræcisions-profildrejning

Art.-nr.: 3601915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601915
EAN/GTIN 7291075146981
Producentnummer 3601915
L-nummer L23990 1656

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNMG 12T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter