E10M SWUBR-06 Borestænger med skruespænding til små, positive WBMT trigon-platter

Art.-nr.: 3601911
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601911
EAN/GTIN 7291075065701
Producentnummer 3601911
L-nummer L23990 217

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin cut-off 10,9 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 5,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 060101L
  • Dmin afstivning 10,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Skafthøjde (H) 9 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven