E16R SCLCR-09 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 3601909
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601909
EAN/GTIN 7291075064629
Producentnummer 3601909
L-nummer L23990 215

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter